パイプ ケガキのおすすめ人気ランキング

2026/02/01更新
128件の「パイプ ケガキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ定規」、「ワンタッチ芯出し」、「配管 芯出し」などの商品も取り扱っております。
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質 炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度 ±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度 0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに 付属品 収納ケース 寸法(mm) (デジタルゲージ)57×57 質量(kg) 0.84 精度 ±1° 分解能 (ゲージ)0.05° 適合パイプ径(Φmm) 100~200(4~8”)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由自在に曲げられる定規です。 両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。 両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質 外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 目盛仕様 黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔 1mm
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛 角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃) -20~70 直角精度 ±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質 本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm) 1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。 精度(μm) 平行度・±直角度/57 種別 機械仕上げ 型式 V溝付桝型
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質 本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び (排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
799 税込879
当日出荷

丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm) (高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm 最小読取値
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm) 170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 170(85)×20×2.0 材質 本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm) 85 幅(mm) 20 形状 同厚 寸法(mm) 75×40×14 シルバー 質量(g) ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm) (目盛側面)150で0.15を超えない 目盛 表裏同目、8段目盛 目盛範囲 (長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×2.0 角度精度(mm) ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm) 0~15 表目盛 長枝 外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝 外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝 外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝 外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm) 300 最小表示(mm) 0.05 材質 ステンレス 全長(mm) 410 器差(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm) 0.02 器差(mm) ±0.04 スライダの微動上下量(mm) 5 材質(ベース) ステンレス(塗装仕上) 表示形式 アナログ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)